18,15 €/ Unitéhors TVA
21,96 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Constructeur ID | EGB5040-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 280 kN |
Charge statique | 500 kN |
B | 40 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
21,78 €/ Unitéhors TVA
26,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026