Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB4550-E40-B-Y

  • ERIKS:12401509
  • Fabricant:4012802755633
Image 1
Ajouter à la liste

15,66 €/ Unitéhors TVA

18,95 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB4550-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
315 kN
Charge statique
563 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

19,68 €/ Unitéhors TVA

23,81 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026