Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB4050-E40-B-Y

  • ERIKS:12401508
  • Fabricant:4012802755619
Image 1
Ajouter à la liste

10,00 €/ Unitéhors TVA

12,10 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB4050-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
280 kN
Charge statique
500 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

17,41 €/ Unitéhors TVA

21,07 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026