7,16 €/ Unitéhors TVA
8,66 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB3530-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 147 kN |
Charge statique | 263 kN |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |