8,92 €/ Unitéhors TVA
10,79 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB3040-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 168 kN |
Charge statique | 300 kN |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |