Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB2830-E40-B-Y

  • ERIKS:23228720
  • Fabricant:4012802755558
Image 1
Ajouter à la liste

6,73 €/ Unitéhors TVA

8,14 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB2830-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
118 kN
Charge statique
210 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien