Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB2530-E40-B-Y

  • ERIKS:12401501
  • Fabricant:4012802759082
Image 1
Ajouter à la liste

6,11 €/ Unitéhors TVA

7,39 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB2530-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
105 kN
Charge statique
188 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien