5,10 €/ Unitéhors TVA
6,17 €TVA incluse
141 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB2525-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 87.5 kN |
Charge statique | 156 kN |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |