Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB2215-E40-B-Y

  • ERIKS:23228696
  • Fabricant:4012802755176
Image 1
Ajouter à la liste

3,12 €/ Unitéhors TVA

3,78 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB2215-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
46.2 kN
Charge statique
82.5 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien