Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB2030-E40-B-Y

  • ERIKS:12401495
  • Fabricant:4012802755152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,99 €/ Unitéhors TVA

4,83 €TVA incluse

138 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB2030-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
84 kN
Charge statique
150 kN
B
30 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien