2,95 €/ Unitéhors TVA
3,57 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB1825-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 63 kN |
Charge statique | 113 kN |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |