Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB1815-E40-B-Y

  • ERIKS:12401491
  • Fabricant:4012802755091
Image 1
Ajouter à la liste

2,42 €/ Unitéhors TVA

2,93 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB1815-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
37.8 kN
Charge statique
67.5 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien