2,88 €/ Unitéhors TVA
3,48 €TVA incluse
192 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Constructeur ID | EGB1625-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 56 kN |
Charge statique | 100 kN |
B | 25 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |