Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB1615-E40-B-Y

  • ERIKS:12401489
  • Fabricant:4012802756135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,21 €/ Unitéhors TVA

2,67 €TVA incluse

164 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB1615-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
33.6 kN
Charge statique
60 kN
B
15 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,93 €/ Unitéhors TVA

3,55 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026