Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB1525-E40-B-Y

  • ERIKS:12401488
  • Fabricant:4012802756692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,21 €/ Unitéhors TVA

2,67 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB1525-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
52.5 kN
Charge statique
93.8 kN
B
25 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien