1,85 €/ Unitéhors TVA
2,24 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Constructeur ID | EGB1415-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 29.4 kN |
Charge statique | 52.5 kN |
B | 15 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |