2,27 €/ Unitéhors TVA
2,75 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Constructeur ID | 070845557-0000 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Diamètre extérieur | 1 in |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 42 kN |
Charge statique | 75 kN |
B | 25 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |