Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB1215-E40-B-Y

  • ERIKS:23228644
  • Fabricant:4012802756333
Image 1
Ajouter à la liste

1,73 €/ Unitéhors TVA

2,09 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB1215-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
25.2 kN
Charge statique
45 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien