Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB1212-E40-B-Y

  • ERIKS:23228642
  • Fabricant:4012802756432
Image 1
Ajouter à la liste

1,54 €/ Unitéhors TVA

1,86 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB1212-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
20.2 kN
Charge statique
36 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien