1,46 €/ Unitéhors TVA
1,77 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB1210-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 30 kN |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |