2,08 €/ Unitéhors TVA
2,52 €TVA incluse
165 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB1020-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 28 kN |
Charge statique | 50 kN |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |