Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB1015-E40-B-Y

  • ERIKS:23228627
  • Fabricant:4012802756234
Image 1
Ajouter à la liste

1,42 €/ Unitéhors TVA

1,72 €TVA incluse

142 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB1015-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
21 kN
Charge statique
37.5 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien