Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB10060-E40-B-Y

  • ERIKS:23228619
  • Fabricant:4012802755497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,25 €/ Unitéhors TVA

95,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB10060-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
840 kN
Charge statique
1500 kN
B
60 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien