Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB100115-E40-B-Y

  • ERIKS:12401547
  • Fabricant:4012802755510
Image 1
Ajouter à la liste

104,25 €/ Unitéhors TVA

126,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB100115-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
115 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
1610 kN
Charge statique
2880 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien