Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB0812-E40-B-Y

  • ERIKS:12401479
  • Fabricant:4012802756197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,89 €/ Unitéhors TVA

1,08 €TVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB0812-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
13.4 kN
Charge statique
24 kN
B
12 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien