Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB0808-E40-B-Y

  • ERIKS:12401477
  • Fabricant:4012802758764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,67 €/ Unitéhors TVA

0,81 €TVA incluse

574 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
070059390-0000
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
8.96 kN
Charge statique
16 kN
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien