Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB9050-E40-Z

  • ERIKS:23228805
  • Fabricant:4012802757712
Image 1
Ajouter à la liste

30,67 €/ Unitéhors TVA

37,11 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB9050-E40-Z
Diamètre d'arbre
90 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
630 kN
Charge statique
1130 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

44,76 €/ Unitéhors TVA

54,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026