21,63 €/ Unitéhors TVA
26,17 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB8040-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 448 kN |
Charge statique | 800 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
36,33 €/ Unitéhors TVA
43,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026