21,17 €/ Unitéhors TVA
25,62 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB7550-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 525 kN |
Charge statique | 938 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |