Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB7050-E40-Z

  • ERIKS:12401458
  • Fabricant:4012802758054
Image 1
Ajouter à la liste

17,81 €/ Unitéhors TVA

21,55 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB7050-E40-Z
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
490 kN
Charge statique
875 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

29,83 €/ Unitéhors TVA

36,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026