Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB6560-E40-Y

  • ERIKS:12401456
  • Fabricant:4012802759655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,82 €/ Unitéhors TVA

23,98 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB6560-E40-Y
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
546 kN
Charge statique
975 kN
B
60 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien