21,05 €/ Unitéhors TVA
25,47 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB6070-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 588 kN |
Charge statique | 1050 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |