11,29 €/ Unitéhors TVA
13,66 €TVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB6040-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 336 kN |
Charge statique | 600 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
21,06 €/ Unitéhors TVA
25,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026