5,77 €/ Unitéhors TVA
6,98 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB4530-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 189 kN |
Charge statique | 338 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |