Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB4050-E40-Y

  • ERIKS:11671682
  • Fabricant:4012802759853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,75 €/ Unitéhors TVA

6,96 €TVA incluse

185 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB4050-E40-Y
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
280 kN
Charge statique
500 kN
B
50 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

10,79 €/ Unitéhors TVA

13,06 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026