4,49 €/ Unitéhors TVA
5,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB3230-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 134 kN |
Charge statique | 240 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
6,17 €/ Unitéhors TVA
7,47 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 10/11/2026