3,30 €/ Unitéhors TVA
3,99 €TVA incluse
170 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB3025-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 105 kN |
Charge statique | 188 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
4,19 €/ Unitéhors TVA
5,07 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 10/11/2026