Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB2820-E40-Z

  • ERIKS:11671672
  • Fabricant:4012802759778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,77 €/ Unitéhors TVA

3,35 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40-Z
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB2820-E40-Z
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
78.4 kN
Charge statique
140 kN
B
20 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien