Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB2415-E40-Z

  • ERIKS:11671663
  • Fabricant:4012802759273
Image 1
Ajouter à la liste

2,09 €/ Unitéhors TVA

2,53 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB2415-E40-Z
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
50.4 kN
Charge statique
90 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,30 €/ Unitéhors TVA

2,78 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 10/11/2026