Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB2225-E40-Y

  • ERIKS:11671662
  • Fabricant:4012802758603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,35 €/ Unitéhors TVA

2,84 €TVA incluse

353 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB2225-E40-Y
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
77 kN
Charge statique
138 kN
B
25 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien