Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB2220-E40-Z

  • ERIKS:23228697
  • Fabricant:4012802618693
Image 1
Ajouter à la liste

2,04 €/ Unitéhors TVA

2,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB2220-E40-Z
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
61.6 kN
Charge statique
110 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,43 €/ Unitéhors TVA

2,94 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 10/11/2026