1,93 €/ Unitéhors TVA
2,34 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB2215-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 46.2 kN |
Charge statique | 82.5 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |