1,91 €/ Unitéhors TVA
2,31 €TVA incluse
312 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB2020-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 56 kN |
Charge statique | 100 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
2,30 €/ Unitéhors TVA
2,78 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026