1,91 €/ Unitéhors TVA
2,31 €TVA incluse
487 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB2015-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 42 kN |
Charge statique | 75 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1,76 €/ Unitéhors TVA
2,13 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
132 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026