Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB2010-E40-Z

  • ERIKS:11671655
  • Fabricant:4012802759211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,83 €/ Unitéhors TVA

2,21 €TVA incluse

148 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40-Z
Type
Composite Plain Bush
Constructeur ID
EGB2010-E40-Z
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
28 kN
Charge statique
50 kN
B
10 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien