2,09 €/ Unitéhors TVA
2,53 €TVA incluse
77 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB1825-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 63 kN |
Charge statique | 113 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
3,31 €/ Unitéhors TVA
4,01 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 10/11/2026