1,74 €/ Unitéhors TVA
2,11 €TVA incluse
6676 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40-Z |
Type | Composite Plain Bush |
Constructeur ID | EGB1820-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 50.4 kN |
Charge statique | 90 kN |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |