Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB1810-E40-Z

  • ERIKS:12401440
  • Fabricant:4012802681796
Image 1
Ajouter à la liste

1,55 €/ Unitéhors TVA

1,88 €TVA incluse

240 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB1810-E40-Z
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
25.2 kN
Charge statique
45 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien