2,10 €/ Unitéhors TVA
2,54 €TVA incluse
200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40-Z |
Type | Composite Plain Bush |
Constructeur ID | EGB1625-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 56 kN |
Charge statique | 100 kN |
B | 25 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
2,44 €/ Unitéhors TVA
2,95 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 10/11/2026