1,68 €/ Unitéhors TVA
2,03 €TVA incluse
131 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB1620-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 44.8 kN |
Charge statique | 80 kN |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1,86 €/ Unitéhors TVA
2,25 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026